注射針(静脈針)

注射針(静脈針) - 都北医療器製作所注射針(静脈針) - 都北医療器製作所注射針(静脈針) - 都北医療器製作所注射針(静脈針) - 都北医療器製作所注射針(静脈針) - 都北医療器製作所注射針(静脈針) - 都北医療器製作所
(2件のレビュー)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ダース
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
筒先
種別
針径×長さL(Φmm×mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28942954-ルアー基1/10.7×3023-7470-04
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28942963-ルアー基1/30.5×2323-7470-05
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28942979-ルアー基1/40.4×2023-7470-06
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28942988-ルアーロック基0.7×3323-7470-08
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28942997-ルアーロック基0.8×3523-7470-07
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28943006-ルアーロック基0.6×3023-7470-09
2,110
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28942979
2023-06-13
用途: 昆虫標本の製作に使用
運輸・通信業

昆虫標本を作る過程で、体内に軟化剤を注入するために使用します。
先端が尖った針は医療用以外に見つかりません。モノタロウで取り
扱ってくれて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 28942954
2020-06-05
用途: 試薬の注入
農・林・水産業

試薬の注入や抜き取りに使うために購入しました。
前回極細の注射針で抵抗が強く使いずらかったのですがこれは太さもちょうどよく作業しやすくてとても良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする