都北医療器製作所
注射針(輸血針)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ダース
全6種類を絞り込む
筒先
ルアーロック基
ルアー基
種別
中
太
細
針径×長さL(Φmm×mm)
1.0×40
1.1×40
1.2×40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
筒先
種別
針径×長さL(Φmm×mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28943058
-
ルアー基
中
1.1×40
23-7470-11
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
28943067
-
ルアーロック基
中
1.1×40
23-7470-14
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28943076
-
ルアー基
太
1.2×40
23-7470-10
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
28943085
-
ルアーロック基
太
1.2×40
23-7470-13
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
28943094
-
ルアー基
細
1.0×40
23-7470-12
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
28943103
-
ルアーロック基
細
1.0×40
23-7470-15
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください