BastosViegas
ディスポ膿盆
軽量のディスポーザブル膿盆。適度な硬さで扱いやすい形状です。内側に目盛が付いています。オートクレーブ滅菌(121℃まで)、EOG滅菌可能。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約700
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×105×50
耐熱温度(℃)
121
松吉医科器械コード
24-6033-00
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28943444
719018011
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください