ビーエスエー・サクライ
カップディスペンサー
こんなお得な商品も!
カップディスペンサー
モノタロウ
¥
1,998
税込
¥
2,198
(83)
(1件のレビュー)
紙コップのサイズに合わせてダイヤルで調節できます。取り付け方法を3タイプからお選びいただけます。
適合サイズ
(カップ)3~7オンス
セット数
約50コ
内容量
1個
注意
※取り扱い説明書には、5オンス~7オンスと記載がございますが3~7オンス へ調整可能。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28943496
4597
24-5461-01
ポール取付タイプ
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
28943505
4596
24-5461-02
マグネットタイプ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28943514
4598
24-5461-00
壁面取付タイプ
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください