曜日別特売

アンシルク2(ハイソックス)つま先無

アンシルク2(ハイソックス)つま先無 - アルケア
(1件のレビュー)

「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2894424820283Mブラック19~2332~3824-6851-07
3,470
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
2894432720275SSライトブラウン15~1924~3024-6851-04
3,470
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2894423920284Sブラック17~2128~3424-6851-08
3,300
取扱い終了
返品不可
2894425720282Lブラック21~2536~4224-6851-06
3,300
取扱い終了
返品不可
2894426620281LLブラック23~2740~4624-6851-05
3,300
取扱い終了
返品不可
2894427520285SSブラック15~1924~3024-6851-09
3,300
取扱い終了
返品不可
2894428420274Sライトブラウン17~2128~3424-6851-03
3,300
取扱い終了
返品不可
2894429320273Mライトブラウン19~2332~3824-6851-02
3,300
取扱い終了
2894430920272Lライトブラウン21~2536~4224-6851-01
3,300
取扱い終了
2894431820271LLライトブラウン23~2740~4624-6851-00
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944248
2019-09-30
用途: 仕事の時
医療・福祉・介護関連業

立ち仕事のため購入。アンシルクは商品としては、リンパ浮腫の患者にも進めており、使用感もフィット感もよいと思います。肌触りもよいです。
慣れるまでは、着用が難しいかもしれませんが要領を得れば問題なしです。娘も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする