貝印
Kershawニッパーツメキリ
厚く硬い足の爪を切るのに最適なプレミアムニッパーツメキリ。曲線を絶妙に組み合わせたMIMU工法による美しいフォルムで外面・内面ともにサテンのような見た目の表面加工を施しています。専用革ケース付。
付属品
革ケース
材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ビス・バネ/ステンレス
質量(g)
105
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×125×23
松吉医科器械コード
24-6785-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28944485
000PQ1052
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください