関孫六プレミアム爪切り

関孫六プレミアム爪切り - 貝印関孫六プレミアム爪切り - 貝印
(3件のレビュー)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。

材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18松吉医科器械コード24-5493-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944503HC-3500
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944503
2023-06-02
用途: 爪切り
医療・福祉・介護関連業

よく切れますが、切った爪の断端が鋭利すぎて自分の皮膚や製品に爪が当たった時に傷ついてしまいます。切った爪をやすりで磨かないといけないので手間がかかります。この製品を買って初めて、爪切りとはただ良く切れればそれでいいというものではないということが分かりました。そういう意味でこの製品の切れ「味」は良くないと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 28944503
2023-04-01
用途: 爪切り
運輸・通信業

刃の切れ味は大変良い。ただし刃の幅が狭すぎることと切った爪が飛散しないように付いているカバーの先端が刃より前に突き出していることにより大変に使いづらい。普段全く使っていない。

1が参考にしています
対象商品 : 28944503
2020-11-07
用途: 作業場に置いてあります
株式会社東阪航空サービスサービス業

爪の切れ味は満足ですが爪の切れ端が飛んでしまいそれを格納して後で廃棄するスペースも欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする