曜日別特売

プラスモイスト医療用傷パッド大判

プラスモイスト医療用傷パッド大判 - 瑞光メディカル
(1件のレビュー)

大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。

寸法(mm)125×100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00松吉医科器械コード24-5545-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945079QA4B
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945079
2022-12-13
用途: 怪我の治療の為に購入
サービス業

近くの薬局では取り扱いがなく、
こちらで購入出来て助かりました。
一枚単価は少し高い商品ですが
大判で傷に張り付かない。
他の商品も試したけれど
これが一番良かったです。
傷の治りも早く、
通院期間も予定の半分で良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする