エフスリィー
ファイントリート 平
吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。
折数
平
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000021
松吉医科器械コード
24-6816-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945413
542000020
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください