日本綿棒
メンティップ病院用綿棒(滅菌済)
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。EOG滅菌済。片綿です。
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
全長(mm)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000253
綿球径(Φmm)
34
松吉医科器械コード
24-5558-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(18袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945438
1A2035
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください