日本綿棒
メンティップポリエステル綿棒(滅菌済
ウイルス・細菌採取用の綿棒に、一番細いΦ2.8mmが追加されました。適度な硬さのポリプロピレン製軸。EOG滅菌済。
タイプ
片綿
滅菌
滅菌済
全長(mm)
152
アズワン品番
64-7755-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000257
綿球径(Φmm)
2.8
松吉医科器械コード
23-3859-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(150袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945447
1PY1502P
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください