エフスリィー
滅菌アンギオファイバーロッド
アンギオ処置後の圧迫止血に適した硬さと吸水性があります。EOG滅菌済。
直径×長さL(Φmm×mm)
30×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000079
松吉医科器械コード
24-5563-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945456
766501321
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100