曜日別特売

投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装

投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装 - エムアイケミカル
(1件のレビュー)
色(本体)原色白内容量1パック(10本)
全21種類を絞り込む
容量(mL)
色(キャップ)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
材質
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945666-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-23
610
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945675-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-21
420
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
2894568460CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-22
510
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945693-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-23
610
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945709-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-21
420
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
2894571860CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-22
510
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945727-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-23
610
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945736-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-21
420
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
2894574560CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-22
510
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945788-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン白PE(基本色)08-2850-23
610
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
28945797-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン白PE(基本色)08-2850-21
420
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
2894580660CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン白PE(基本色)08-2850-22
510
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945815-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-23
610
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945824-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-21
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
2894583360CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-22
510
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945849-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-23
610
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945858-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-21
420
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
2894586760CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン08-2850-22
510
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945754-100本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン透明08-2850-23
550
取扱い終了
返品不可
28945763-30本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン透明08-2850-21
380
取扱い終了
返品不可
2894577960CC60本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン透明08-2850-22
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 液体保管

水系の溶液なら問題ないと思います。
ただ、ガソリンを入れて夏の暑い時期に1か月ほど置いておいたら
蓋はきつく締めてあったのに、蒸発したらしく1/3くらい減ってしまいました。
ガソリンや有機溶剤の蒸気は透過してしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする