エムアイケミカル
プラ壷N-4号(未滅菌)少数包装
容量(mL)
39
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン
色(本体)
白
松吉医科器械コード
23-6687-22
内容量
1パック(10個)
全9種類を絞り込む
色(キャップ)
選択してください
オレンジ
クリーム
ピンク
フジ
白
緑
赤
青
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945876
39CC
オレンジ
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945885
39CC
クリーム
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28945894
39CC
ピンク
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945903
39CC
フジ
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28945919
39CC
黄
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945928
39CC
青
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945937
39CC
赤
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945946
39CC
白
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28945955
39CC
緑
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください