エムアイケミカル
プラ壷N-5号(未滅菌)少数包装
容量(mL)
65
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン
色(本体)
白
松吉医科器械コード
23-6687-23
内容量
1パック(10個)
全9種類を絞り込む
色(キャップ)
選択してください
オレンジ
クリーム
ピンク
フジ
白
緑
赤
青
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945964
65CC
オレンジ
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945973
65CC
クリーム
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28945989
65CC
ピンク
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28945998
65CC
フジ
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28946007
65CC
黄
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28946016
65CC
青
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28946025
65CC
赤
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28946034
65CC
白
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28946043
65CC
緑
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください