曜日別特売

看護実習モデル人形ニューともこ

看護実習モデル人形ニューともこ - 坂本モデル

豊富な実習項目で、看護技術の習得をサポートします。

仕様【実習項目】体位変換、筋肉注射、静脈注射・採血、口腔ケア、胃瘻ケア、中心静脈栄養、人工肛門ケア、気管切開ケア、寝衣交換、輸送、全身清拭、吸引、導尿、栄養(経口・経鼻)、浣腸、摘便、腸洗浄・胃洗浄、排泄援助、抑制、罨法、包帯、洗髪付属品けっかんくんⅡ、洗髪用かつら、パジャマ、専用潤滑剤(シリコンオイル)、ベビーパウダー、カテーテル一式材質シリコン質量(kg)約17身長(cm)160松吉医科器械コード23-5750-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946174M102
720,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする