シヤチハタ
おててポン
約30秒間の手洗いで落ちるスタンプによって手洗いの状態を視覚的に確認できます。インキには安全性に配慮した食用色素を使用(インキ補充不可)。約1000回の使用が可能。
仕様
印影:13mm(丸型)
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.9×44.6×92.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946664
ZHT-A1H
ブルー
65-0437-56
24-6833-00
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
28946655
ZHT-A2H
ピンク
65-0437-57
24-6833-01
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください