坂本モデル
新お年寄り体験スーツⅡ
わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。
セット内容
本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
内容量
1個
注意
※こちらの商品は使用するお客様の情報を確認させて頂きます
確認事項:お名前 住所 電話番号
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
錘
適応身長(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946707
M176-8
ブルー
L
腕用250g・脚用500g×各4コ
165~175
24-6915-02
¥
214,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28946716
M176-9
グリーン
LL
腕用300g・脚用600g×各4コ
175~185
24-6915-03
¥
225,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28946725
M176-7
ピンク
M
腕用200g・脚用400g×各4コ
155~165
24-6915-01
¥
214,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28946734
M176-6
グリーン
S
腕用200g・脚用400g×各4コ
145~155
24-6915-00
¥
214,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください