京都科学
頭蓋・下顎開放型3分解モデル
歯槽を露出し、神経・血管の分布した歯根を観察できます。
寸法(cm)
20×13.5×15.5
質量(kg)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946926
A22
11-2030-00
-
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28946935
A22/1
11-2030-01
筋色表示(筋の起始:赤・停止:青)
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください