冨田商事
高機能ブランケット
難燃、抗菌防臭・制菌、静電気防止の高機能ブランケット。洗濯OKで、洗濯後の速乾性にも優れています。
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
70×100
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-5504-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947617
-
オレンジ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28947608
-
イエロー
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください