曜日別特売

防災クッション(防災頭巾+カバー)

防災クッション(防災頭巾+カバー) - ファシル(FACIL)

普段はクッションとして、災害時には防災ズキンとして使える画期的な防災用品です。クッションの中に防災用品や貴重品などを入れておくことができます。カバーには暗闇でも安心な蓄光性ロゴグリップ、内側にカイロポケット付。

種別防災頭巾+カバー材質防災ズキン/難燃性ポリエステル・ポリプロピレン・ポリエステル、カバー/ポリエステル寸法(cm)49×31松吉医科器械コード24-3946-00内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947705-サンフラワーイエロー
6,600
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
28947714-ソフトブラウン
6,600
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
28947723-ネイビー
6,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
28947739-ハワイアンブルー
6,600
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
28947748-ビビッドレッド
6,600
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
28947757-ブラウン
6,600
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
28947687-アザレアピンク
6,600
取扱い終了
返品不可
28947696-グラスグリーン
6,600
取扱い終了
返品不可
28947766-マスカット
6,600
取扱い終了
返品不可
28947775-マンダリンオレンジ
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする