日進医療器(車イス)
レスキューカー(2分割式)
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質
アルミ
質量(kg)
約22.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
790×2025×880
折りたたみ寸法(mm)
担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800
松吉医科器械コード
24-3989-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947958
NRC-S1
¥
181,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください