曜日別特売

ETSトリアージテント

ETSトリアージテント - SICETSトリアージテント - SICETSトリアージテント - SIC

60秒で開閉可能。離れた場所からでも一目で識別できるテントです。フレームはアルミ製で錆びにくく軽量ですので、運搬も容易です。テントの色が確認できる透明キャリーバッグ付きで、わずかなスペースで保管できます。

付属品本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ×4、ペグ×4、六角レンチ×2材質フレーム/アルミ、天幕/ポリエステル500D(防炎防水UVカット塗布処理)全高(cm)322~353奥行き(cm)300内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
松吉医科器械コード
収納時寸法(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947976ETS-T/6WA2723-5766-0624×24×153300
197,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28947985ETS-T/7WA35.623-5766-0724×31×153450
226,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28947994ETS-T/8WA48.223-5766-0824×41×153600
258,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948003ETS-T/6WA2723-5766-0624×24×153300
197,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948019ETS-T/7WA35.623-5766-0724×31×153450
226,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948028ETS-T/8WA48.223-5766-0824×41×153600
258,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948037ETS-T/6WA2723-5766-0624×24×153300
197,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948046ETS-T/7WA35.623-5766-0724×31×153450
226,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28948055ETS-T/8WA48.223-5766-0824×41×153600
258,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする