ナカネ
防災備蓄ベスト(避難所用)
マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。
種別
避難所用
材質
ポリエステル不織布
サイズ
フリー
着丈(cm)
51
収納時寸法(mm)
550×420×110
身幅(cm)
40
松吉医科器械コード
24-3831-00
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948168
-
イエロー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28948177
-
グリーン
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28948186
-
ブラック
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28948195
-
ブルー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28948204
-
レッド
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください