松吉医科器械
マイスコカラーピロー(フェイスマット
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別
フェイスマット
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×300×80
松吉医科器械コード
24-5036-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898906
MY-2244
パープル
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898915
MY-2244
ピンク
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898924
MY-2244
ブルー
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898933
MY-2244
ベージュ
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28898949
MY-2244
ライトグリーン
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください