松吉医科器械
マイスコカラーピロー(マッサージ枕)
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別
マッサージ枕・縦型
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×380×20/100
松吉医科器械コード
24-5035-00
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28898958
MY-2243
パープル
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28898967
MY-2243
ピンク
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28898976
MY-2243
ブルー
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28898985
MY-2243
ベージュ
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28898994
MY-2243
ライトグリーン
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください