曜日別特売

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) - サカエ
(1件のレビュー)

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスター50Φ エラストマー車材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(1.46MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76183895CL-7550PI50750500700~100013ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
40,520
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183904CL-7550PM50750500700~100013ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
40,520
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183922CL-6045M50600450700~100012ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
36,340
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183947CL-6045PI50600450700~100012ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
36,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183956CL-9060PI50900600700~100013ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
48,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183965CL-9060WPI100900600700~100021ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
60,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183974CLA-9060PI50900600700~100018ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
69,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183983CL-1260WPI1001200600700~100025ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
69,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76184001CL-9060PM50900600700~100013ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリー/メッキアイボリー/メッキ
48,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

セル作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76183947
2017-06-23
用途: サーバー室内の作業台
伊那ケーブルテレビジョン株式会社運輸・通信業

ノートPCを載せて設定に使います。高さの調節もできるので、安定した作業ができます。組み立て説明の文字がやや細かくてわかりづらい点は、改善の余地があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする