鈴木産業
ビニロン腰下前掛
丈夫でしなやか
水仕事に最適
抗菌加工
共紐タイプ
用途
食品・漁業・水産加工・他
種別
エプロン
材質
ポリ塩化ビニール
タイプ
腰下
機能
抗菌加工
総丈(cm)
約90
下幅(cm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948247
#695
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28948256
#695
ネイビー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください