鈴木産業
腰下ジーンズエプロン
作業するときは持ち物が多くなりがち
携帯・手帳・ペン・はさみ・etc…
必要な道具がたっぷり入るポケット付
用途
軽作業・園芸・他
色
ネイビー
種別
エプロン
材質
綿
タイプ
腰下
総丈(cm)
約37
下幅(cm)
約81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948308
JC-290
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください