曜日別特売

ビニールレザーエプロン

ビニールレザーエプロン - 鈴木産業ビニールレザーエプロン - 鈴木産業ビニールレザーエプロン - 鈴木産業ビニールレザーエプロン - 鈴木産業ビニールレザーエプロン - 鈴木産業ビニールレザーエプロン - 鈴木産業
(1件のレビュー)

水をはじくおしゃれなカラーエプロン
軽くてしなやか

用途軽作業・園芸・他種別エプロン材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステルタイプ胸付機能軽量総丈(cm)約78下幅(cm)約61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28948317JC-200Pイエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28948326JC-200Pネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28948335JC-200Pベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28948326
2020-10-02
用途: 動物のシャンプー、トリミング
サービス業

シャンプートリミングの他診察時の動物の保定時にも、エプロンをつけますが普通のエプロンでは動物の毛や薬品が付いてなかなか取れず困るのですがビニールコーティングされているのでその心配がありません。何より軽くて長さもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする