鈴木産業
不織布靴カバー
軽くて動きやすい
靴の汚れから床を守ります
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
底すべり止め付
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948606
SH-033
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください