曜日別特売

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) - サカエ

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。簡易的なステンレスラックとしても使用可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターネジ径(M12P=1.75)材質(SUS304)内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89539345SBN-02MSU74007706002SUS304(BA仕上げ)
54,800
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539363SMN-03SU94507705403SUS304(BA仕上げ)
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89539388SSN-03SU73307704003SUS304(BA仕上げ)
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89539424SKN-03SUL115007707503SUS304(BA仕上げ)
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225895SBN-02SU6.54005456002SUS304(BA仕上げ)
50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225904SKN-02SU85005457502SUS304(BA仕上げ)
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225913SSN-02SUS43305454002SUS304(BA仕上げ)
40,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225922SMN-02SUS5.54505455402SUS304(BA仕上げ)
49,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225974SSN-02SU53307704002SUS304(BA仕上げ)
41,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225983SMN-02SU6.54507705402SUS304(BA仕上げ)
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225992SBN-03SU94007706003SUS304(BA仕上げ)
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76226017SKN-02SUL8.55007707502SUS304(BA仕上げ)
65,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89539363SMN-03SU09005319SN3-5473SMN-03SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005319ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89539388SSN-03SU09005276SN3-4373SSN-03SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005276ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89539424SKN-03SUL09005398SN3-7573SKN-03SUL ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005398ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225895SBN-02SU09005337SN3-6052SBN-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005337ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225904SKN-02SU09005380SN3-7552SKN-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005380ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225913SSN-02SUS09005258SN3-4352SSN-02SUS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005258ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225922SMN-02SUS09005301SN3-5452SMN-02SUS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005301ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225974SSN-02SU09005267SN3-4372SSN-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005267ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225983SMN-02SU09005310SN3-5472SMN-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005310ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225992SBN-03SU09005355SN3-6073SBN-03SU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005355ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76226017SKN-02SUL09005389SN3-7572SKN-02SUL ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ 09005389ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする