銀マジック抗菌消臭五本指靴下格子柄メッシュ編み

銀マジック抗菌消臭五本指靴下格子柄メッシュ編み - PAX-ASIAN銀マジック抗菌消臭五本指靴下格子柄メッシュ編み - PAX-ASIAN
(1件のレビュー)

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。アクセントのきいた格子柄メッシュ編みです。

用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。アソート(黒、紺、灰)材質ポリエステル、綿、ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌消臭・吸汗速乾かかとからの長さ(cm)20丈区分クルー丈指タイプ5本指内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28949446833
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28949446
2025-10-04
用途: 農作業
農・林・水産業

薄くて、夏には良いかと思って買ったが
すぐに穴が空いてしまった
リピートはないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする