PAX-ASIAN
銀マジック抗菌消臭五本指靴下スニーカー丈格子柄メッシュ編み
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。アクセントのきいた格子柄メッシュ編みのスニーカー丈タイプです。
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
色
アソート(黒、紺、灰)
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾
かかとからの長さ(cm)
7.5
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949464
832
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください