PAX-ASIAN
銀マジック五本指靴下ショート丈
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。くるぶしまでのアンクルショート丈タイプ。清潔感のある白。
用途
スクールソックス、引っ越し業者に最適。安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
色
白
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
サイズ(cm)
25~27
全長(cm)
14
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾
丈区分
ショート丈
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949498
810WS
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください