PAX-ASIAN
銀マジック着圧ソックス薄手ハイソックス
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。疲れを軽減、着圧ハイソックス。薄手タイプ。
用途
立ち仕事の方や、足のむくみやすい方に最適です。またエコノミー症候群の予防にも。
色
黒
材質
ナイロン、ゴム、ポリエステル、綿
サイズ(cm)
25~27
全長(cm)
30
入数
1足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌消臭・吸汗速乾・着圧サポート
丈区分
ハイソックス丈
指タイプ
先丸
内容量
1袋(1足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949507
806
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください