ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) - サカタ製作所
(2件のレビュー)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。

パッキンフェルト+防水材
注意
ポリカーボネートには使用しないでください。
全16種類を絞り込む
呼び
材質
材質(ナット)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじピッチ(山数/inch)
材質
材質(ナット)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28954066010115S1セット(75個)w5/1618(山座金)クロメートクロメート-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28954075010155S1セット(75個)w5/1618(山座金)亜鉛めっきクロメート-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28954084010755S1セット(75個)w5/1618(山座金)ラスパートラスパート-
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
28954093010315S1セット(75個)w5/1618(山座金)ステンレスステンレス-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
28954109010215S1セット(75個)M8-(山座金)クロメートクロメート1.25
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28954118010226S1セット(75個)M8-(山座金)亜鉛めっきクロメート1.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
28954127010685S1セット(75個)M8-(山座金)ラスパートラスパート1.25
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
28954136010615S1セット(75個)M8-(山座金)ステンレスステンレス1.25
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
28954145020205S1セット(30個)w3/816(山座金)クロメートクロメート-
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
28954154020255S1セット(30個)w3/816(山座金)亜鉛めっきクロメート-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
28954163020855S1セット(30個)w3/816(山座金)ラスパートラスパート-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
28954179020595S1セット(30個)w3/816(山座金)ステンレスステンレス-
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
28954188020485S1セット(30個)M10-(山座金)クロメートクロメート1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
28954197020475S1セット(30個)M10-(山座金)亜鉛めっきクロメート1.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
28954206020655S1セット(30個)M10-(山座金)ラスパートラスパート1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
28954215020625S1セット(30個)M10-(山座金)ステンレスステンレス1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28954145
2020-11-22
用途: カーポートのメンテナンス
その他業種

ホームセンターでは取り寄せに
時間がかかるのでこちらで購入しました
サイズ ネジ山 問題なかったので
追加発注を考えています

1が参考にしています
対象商品 : 28954084
2020-10-31
用途: カ-ポ-ト
有限会社 キャッツ

ハイセットに錆が発生してル-フにもらい錆が出来てしまった為交換。 
ついでにボルトキャップノサビヤ-ズも購入、ハイセットの錆を防げるのか観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする