IDEC(和泉電気)
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
材質
ポリアリレート樹脂
品名
レンズ
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
外観
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28956559
AL6HLAPN05
アンバー
W21.4×H4×D15.4
長角形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956586
AL6HLRPN05
赤
W21.4×H4×D15.4
長角形
オープン
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り2点です
28956595
AL6HLSPN05
青
W21.4×H4×D15.4
長角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956604
AL6HLYPN05
黄
W21.4×H4×D15.4
長角形
¥
490
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956613
AL6MLAPN05
アンバー
Φ15.4×H4
丸形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956629
AL6MLCPN05
透明
Φ15.4×H4
丸形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
28956638
AL6MLGPN05
緑
Φ15.4×H4
丸形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
28956647
AL6MLRPN05
赤
Φ15.4×H4
丸形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
28956656
AL6MLSPN05
青
Φ15.4×H4
丸形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956665
AL6MLYPN05
黄
Φ15.4×H4
丸形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956674
AL6MWPN05
-
Φ15.4×H4
丸形
¥
350
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956683
AL6QLAPN05
アンバー
□15.4×H4
正角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956699
AL6QLCPN05
透明
□15.4×H4
正角形
¥
490
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
28956708
AL6QLGPN05
緑
□15.4×H4
正角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956717
AL6QLRPN05
赤
□15.4×H4
正角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956726
AL6QLSPN05
青
□15.4×H4
正角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956735
AL6QLYPN05
黄
□15.4×H4
正角形
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956744
AL6QWPN05
-
□15.4×H4
正角形
¥
350
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28956577
AL6HLGPN05
緑
W21.4×H4×D15.4
長角形
¥
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
28956568
AL6HLCPN05
透明
W21.4×H4×D15.4
長角形
¥
490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください