IDEC(和泉電気)
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
取付穴径(Φmm)
30.5
動作方式
自己保持
接点構成
1a
操作方向
上・下
レバー色
黒
タイプ
短レバータイプ
段数
(コンタクトブロック)1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28957514
ARNS1101010001000BMAU
30.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください