IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
品名
外形寸法(mm)
外観
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28963473
CW9ZLNPN05
1箱(5個)
ポリアミド樹脂
黒
ロックナット
-
-
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28963489
CW9ZWMPN10
1箱(10個)
ニトリルゴム
-
ゴムワッシャ
-
-
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
81日以内出荷
返品不可
28963324
CW9ZL11APN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
アンバー
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963333
CW9ZL11CPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
透明
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963349
CW9ZL11GPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
緑
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963358
CW9ZL11RPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
赤
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963367
CW9ZL11SPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
青
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963376
CW9ZL11YPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
黄
レンズ
Φ19.5×H3.5
丸平形
¥
360
取扱い終了
返品不可
28963385
CW9ZL12APN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
アンバー
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
28963394
CW9ZL12CPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
透明
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
28963403
CW9ZL12GPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
緑
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
28963419
CW9ZL12RPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
赤
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
28963428
CW9ZL12SPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
青
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
28963437
CW9ZL12YPN05
1箱(5個)
ポリアリレート樹脂
黄
レンズ
Φ19.5×H6.2
丸突形
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください