H6シリーズ 小形 セレクタスイッチ

H6シリーズ 小形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様セレクタスイッチ材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタ方向表示キャップ内容量1箱(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28965013HA9ZHC1GPN05
310
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
28965029HA9ZHC1RPN05
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
28965038HA9ZHC1SPN05
310
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
28965047HA9ZHC1WPN05
310
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
28965056HA9ZHC1YPN05
310
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする