NRLシリーズサーキットプロテクタ

NRLシリーズサーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)
内容量1箱(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
奥行(mm)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28968477NRLLPN05黄銅(ニッケルメッキ)0.82.2-Φ16.8
173169
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968486NRLN1PN05アルミニウム製(アルミ地色)--28.715.2
595499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968504NRLN3PN05アルミニウム製(アルミ地色)--28.715.2
595499
499
549(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968513NRLRPN05黄銅--1616
1,3101,198
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り8点です
28968495NRLN2PN05アルミニウム製(アルミ地色)--15.228.7
375
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする