曜日別特売

NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式内容量1箱(10個)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28968538NRPF101APN100.011
オープン4,198
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
28968599NRPF10G1.6APN100.0161.6
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968608NRPF10G1APN100.011
5,0104,898
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968617NRPF10G2APN100.022
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968626NRPF10G3.15APN100.03153.15
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968635NRPF10G4APN100.044
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968644NRPF10G5APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968653NRPF10G6APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968723NRPF11G1.6APN100.0161.6
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968739NRPF11G1APN100.011
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968748NRPF11G2APN100.022
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968757NRPF11G3.15APN100.03153.15
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968766NRPF11G4APN100.044
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968775NRPF11G5APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968784NRPF11G6APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968793NRPS101.6APN100.0161.6
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
28968809NRPS102APN100.022
3,3803,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968818NRPS103.15APN100.03153.15
3,3803,298
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
28968854NRPS10G1.6APN100.0161.6
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968863NRPS10G1APN100.011
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968906NRPS10G6APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
4,6404,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968924NRPS111APN100.011
3,5103,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
28968994NRPS11G1APN100.011
4,7704,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969019NRPS11G3.15APN100.03153.15
4,7704,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969046NRPS11G6APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
28968827NRPS104APN100.044
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
28968836NRPS105APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
28968845NRPS106APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
28968879NRPS10G3.15APN100.03153.15
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
28968888NRPS10G4APN100.044
4,6404,598
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
28968897NRPS10G5APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
4,6404,498
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
28969003NRPS11G2APN100.022
4,7704,698
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
28969037NRPS11G5APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
4,7704,698
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
28968529NRPF101.6APN100.0161.6
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968547NRPF102APN100.022
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968556NRPF103.15APN100.03153.15
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968565NRPF104APN100.044
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968574NRPF105APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968583NRPF106APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)6
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968669NRPF111.6APN100.0161.6
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968678NRPF111APN100.011
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968687NRPF112APN100.022
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968696NRPF113.15APN100.03153.15
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968705NRPF114APN100.044
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968714NRPF115APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
28968915NRPS111.6APN100.0161.6
3,180
取扱い終了
返品不可
28968933NRPS112APN100.022
3,180
取扱い終了
返品不可
28968949NRPS113.15APN100.03153.15
3,180
取扱い終了
返品不可
28968958NRPS114APN100.044
3,180
取扱い終了
返品不可
28968967NRPS115APN10(AC250V/DC32V)0.04(抵抗負荷)5
3,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28968529NRPF101.6APN1006440857NRPF10-1.6APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
28968547NRPF102APN1006440866NRPF10-2APN10NRPF102APN10 NRPFシリーズ IDEC(和泉電気) 06440866NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
28968556NRPF103.15APN1006440875NRPF10-3.15APN10NRPF103.15APN10 NRPFシリーズ IDEC(和泉電気) 06440875NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました。
28968565NRPF104APN1006440884NRPF10-4APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
28968574NRPF105APN1006440893NRPF10-5APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
28968583NRPF106APN1006440902NRPF10-6APN10NRPF106APN10 NRPFシリーズ IDEC(和泉電気) 06440902NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
28968669NRPF111.6APN1006440918NRPF11-1.6APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
28968678NRPF111APN1006440927NRPF11-1APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
28968687NRPF112APN1006440936NRPF11-2APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
28968696NRPF113.15APN1006440945NRPF11-3.15APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
28968705NRPF114APN1006440954NRPF11-4APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
28968714NRPF115APN1006440963NRPF11-5APN10画像準備中NRPFシリーズIDEC(和泉電気)1パック(10個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする