IDEC(和泉電気)
SJシリーズリレーソケット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
品名
外形寸法(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969633
SJ9ZCMPN05
1箱(5個)
樹脂製
ライトグレー
リリースレバー(マーキングプレート機能対応)
-
-
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969649
SJ9ZJF10PN10
1箱(10個)
黄銅 被覆:PP樹脂
ニッケルメッキ
渡り金具
端子間ピッチ:15.5
10連用
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969658
SJ9ZJF2PN10
1箱(10個)
黄銅 被覆:PP樹脂
ニッケルメッキ
渡り金具
端子間ピッチ:15.5
2連用
¥
895
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969667
SJ9ZJF5PN10
1箱(10個)
黄銅 被覆:PP樹脂
ニッケルメッキ
渡り金具
端子間ピッチ:15.5
5連用
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969676
SJ9ZJF8PN10
1箱(10個)
黄銅 被覆:PP樹脂
ニッケルメッキ
渡り金具
端子間ピッチ:15.5
8連用
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969685
SJ9ZPWPN10
1箱(10個)
樹脂製
白色
着脱式マーキングプレート
15.2×7.25
-
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28969624
SJ9ZC1PN05
1箱(5個)
樹脂製
グレー
リリースレバー
-
-
¥
360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください