曜日別特売

SLC40シリーズ集合表示灯

SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯 - IDEC(和泉電気)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
材質
品名
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28969999SLC4PCCPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂クリア(透明板)色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
80
アウトレット
88(税込)
当日出荷
残り11点です
28970008SLC4PCFWPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂乳白(乳白板)色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970017SLC4PCGPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970026SLC4PCRLPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
80
アウトレット
88(税込)
当日出荷
残り8点です
28970035SLC4PCSPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970044SLC4PCYPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板15.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970053SLC4PGAPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂アンバー色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970069SLC4PGCPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂クリア(透明板)色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970078SLC4PGFWPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂乳白(乳白板)色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970087SLC4PGGPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970096SLC4PGRLPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970105SLC4PGSPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970114SLC4PGYPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×75.8W×1.0t
700659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970123SLC4PHAPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂アンバー色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970139SLC4PHCPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂クリア(透明板)色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970148SLC4PHFWPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂乳白(乳白板)色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350339
339
373(税込)
当日出荷
28970157SLC4PHGPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970166SLC4PHRLPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970175SLC4PHSPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970184SLC4PHYPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板75.8H×35.8W×1.0t
350349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970193SLC4PLAPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂アンバー色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970209SLC4PLCPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂クリア(透明板)色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548499
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り7点です
28970218SLC4PLFWPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂乳白(乳白板)色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548518
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り1点です
28970227SLC4PLGPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970236SLC4PLRLPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970245SLC4PLSPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×115.8W×1.0t
548499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970288SLCJP40PN101箱(10個)SLC40シリーズ端子X1用--フォーク端子(保守用部品)-
オープン299
89
アウトレット
98(税込)
当日出荷
残り8点です
28970297SLCJP41PN101箱(10個)SLC40シリーズ端子X2用/照光面Cタイプの端子X1用--丸穴端子-
オープン349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970306SLCJP42PN101箱(10個)SLC40シリーズ端子C用(チェック端子・2色全面照光用)--丸穴端子-
オープン499
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り8点です
28970315SLCN4PFAPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂アンバー色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
269249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970324SLCN4PFCPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂クリア(透明板)色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
269268
268
295(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970349SLCN4PFGPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
269268
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り6点です
28970367SLCN4PFSPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970376SLCN4PFYPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
269259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970403SLCNJP44PN101箱(10個)SLC40シリーズ端子X1、X2用--丸穴端子(4窓接続型)-
オープン849
609
アウトレット
670(税込)
当日出荷
残り6点です
28970419SLCNJP45PN101箱(10個)SLC40シリーズ端子X1、X2用--丸穴端子(2窓接続型)-
オープン499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
28970333SLCN4PFFWPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂乳白(乳白板)色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
28970358SLCN4PFRPN051箱(5個)SLC40アクリル樹脂色板・乳白板35.8H×35.8W×1.0t
160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28970333SLCN4PFFWPN0507542674SLCN-4PF-FWPN05SLCN4PFFWPN05 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気) 07542674色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
299
税込329
注文コードが変更になりました。
28970358SLCN4PFRPN0507542665SLCN-4PF-RPN05SLCN4PFRPN05 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気) 07542665色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)1パック(5個)
299
税込329
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする