曜日別特売

ワンタッチSソケット

ワンタッチSソケット - IDEC(和泉電気)
内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
品名
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971216SM9ZJF2PN10黄銅 被覆:PP樹脂ニッケルメッキ2極ソケット用渡り金具(2極ソケット用)22(N端子間ピッチ)×22(L)
1,010
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971225SM9ZJF5PN10黄銅 被覆:PP樹脂ニッケルメッキ2極ソケット用渡り金具(2極ソケット用)22(N端子間ピッチ)×88(L)
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971234SM9ZJF8PN10黄銅 被覆:PP樹脂ニッケルメッキ2極ソケット用渡り金具(2極ソケット用)22(N端子間ピッチ)×154(L)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971243SR2B02F1PN10-----
198
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971259SR3B02F1PN10-----
198
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971268SR3P01F1PN10-----
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする