IDEC(和泉電気)
SX5E形イーサネットスイッチ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
取付方式
保護構造
ポート数
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28971286
SX5EHU055B
1個
約0.2
35mm幅DINレール/パネル取付け
IP30
5
3.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28971295
SX9Z1A01
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
81日以内出荷
返品不可
28971304
SX9ZCAP2PN02
1箱(2個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
28971313
SX9ZPMTD04PN02
1箱(2個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください