UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ - IDEC(和泉電気)
形状フード形内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電圧(V)
保護構造
保存温度(℃)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28971627UP889V1GPN10約4.3標準値:2.7 (If=2mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971636UP889V1RPN10約4.3標準値:2(If=7mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971645UP889V1WPN10約4.3標準値:2(If=7mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)乳白
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971654UP889V2GPN10約5.1標準値:2.7(If=2mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971663UP889V2RPN10約5.1標準値:2(If=7mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971679UP889V2WPN10約5.1標準値:2(If=7mA)[順方向]IP40(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)乳白
オープン
6,698
7,368(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971733UP9P99V1GPN10-標準値:2.7 (If=2mA)[順方向]IP65(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971749UP9P99V1RPN10-標準値:2 (If=7mA)[順方向]IP65(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971758UP9P99V1WPN10-標準値:2 (If=7mA)[順方向]IP65(最大定格)-30~80(ただし、氷結しないこと)乳白
オープン
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
28971618UP1P19VRPN10--IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971688UP889VAPN10--IP40-アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
28971697UP889VGPN10--IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971706UP889VRPN10--IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971715UP889VWPN10--IP40-乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
28971724UP889VYPN10--IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971767UP9P99VAPN10--IP65-アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
28971776UP9P99VGPN10--IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971785UP9P99VRPN10--IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
28971794UP9P99VYPN10--IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする