大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh

大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh - マクセル
(1件のレビュー)

充電しながら放電できる。電池残量が分かるLEDを4個搭載。

仕様スマートフォン充電:約2.3回厚さ(mm)22.5寸法(幅W×高さH)(mm)45×98充放電回数約500回USBポート数2個口充電端子micro-B給電端子USB内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28973998MPC-C6700PWH6700約130ホワイト5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
代替品有
28974007MPC-C6700PBK6700約130ブラック5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
代替品有
28974016MPC-C6700PMG6700約130ミントグリーン5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
28974025MPC-C6700PLM6700約130ライム5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
28974034MPC-C6700PCH6700約130チョコレート5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
28974043MPC-C6700PPK6700約130ピンク5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
28974059MPC-C6700PRE6700約130レッド5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
28974068MPC-C6700PNY6700約130ネイビー5V/2.1A5V/1.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28973998MPC-C6700PWH44096004MPC-C6601WHMPC-C6700PWH 大容量モバイル充電バッテリー マクセル 44096004大容量モバイル充電バッテリーマクセル1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28974007MPC-C6700PBK44095995MPC-C6601BKMPC-C6700PBK 大容量モバイル充電バッテリー マクセル 44095995大容量モバイル充電バッテリーマクセル1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28973998
2020-12-08
用途: スマホ充電
製造業

充電しながら給電できる機能は、欲しくてもなかった機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする