モノタロウ

クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き

クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き - モノタロウクリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き - モノタロウクリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き - モノタロウ
(8件のレビュー)

軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。

材質
本体:アルミ
クリップ部:スチール
バネ部:スチール
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4仕様チェーン付き質量(g)255タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230チェーン長(mm)600収納枚数(枚)約50(コピー用紙)内容量1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033796-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り673点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033796
2024-02-27
用途: 食品会社
製造業

異物混入防止対策で、購入しました。
デザインも良く重宝してます。

対象商品 : 29033796
2023-08-03
用途: 立ち仕事時にメモを取る際に使用
株式会社アヤベ洋菓子製造業

今までは、ボールペンはクリップボードに直接挟んだり、紐の様な物を用意して手作りでボールペンに繋げたりしておりましたが、チェーン付だとその手間もなく紛失する事もなく安全に使用できるので助かります。若干チェーンが長いかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 29033796
2024-03-22
用途: 作業時

作業時に使用するため購入です。丈夫で頑丈そうです。

対象商品 : 29033796
2022-06-28
用途: 備品

既存の物が破損した為補充分として購入しました。
クリップ部分の押さえは外して使用しています。
チェーンが程よく長いのでからまず助かります。
取り急ぎ補充分の追加としてリピート購入します。

対象商品 : 29033796
2022-05-19
用途: 食品会社で記録する帳票類用

軽く、あらかじめチェーンが付いているため後付けの必要がないので重宝しています。。

対象商品 : 29033796
2021-05-14
用途: 食品現場での作業用
製造業

樹脂製ボードの使用が不可なので購入。不足はないのだが、チェーンの先に金属製のボールペンをつけて使用する場合、先についているリングではボールペンを取り付けづらい。ボールペン側に固定用のリングフックなどないと使用が難しい。それと保護フィルムが剥がしにくいのでシールタイプの保護紙などのほうが良いと思った。

対象商品 : 29033796
2021-01-19
用途: お客様にカルテを書いていただくため
サービス業

ボード本体はとても良い、チェーンがジャラジャラと重く記入時に音が気になったり、置いた時にチェーンの重みで落ちたりするのが気になり外しました。

対象商品 : 29033796
2020-07-31
用途: 食品工場の記録用

食品工場です。価格も安くていいのですが、保護フィルムの上からクリップが止めているので、きれいにフィルムが取れない。異物混入防止のために使う製品がすでに異物混入の危険性となるのが残念。保護フィルム自体、シュリンクしたような感じでシワや気泡が目立つので、むしろ始めから無いほうがいい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
1が参考にしています
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする